
CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.45 | - |
10+ | CHF 20.10 | 10.47% |
30+ | CHF 19.65 | 12.47% |
50+ | CHF 19.05 | 15.14% |
75+ | CHF 18.70 | 16.70% |
113+ | CHF 18.35 | 18.26% |
170+ | CHF 18.00 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-21 CEG |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | CEG |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x1.5 mm |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
C | 14 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 32 mm |
B | 15 mm |
H1 | 30 mm |