Festanschluss AG NPT 04AG60-06 NPT IG 1/4"- 3/8"

  • ERIKS:14896111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.65

-

5+

CHF 9.30

12.68%

10+

CHF 8.75

17.84%

25+

CHF 8.40

21.13%

38+

CHF 8.25

22.54%

57+

CHF 8.10

23.94%

86+

CHF 7.95

25.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" NPT
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
H1
19 mm
H2
22 mm
L
38.6 mm