CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.75 | - |
5+ | CHF 7.60 | 13.14% |
10+ | CHF 7.25 | 17.14% |
25+ | CHF 6.85 | 21.71% |
38+ | CHF 6.70 | 23.43% |
57+ | CHF 6.55 | 25.14% |
86+ | CHF 6.35 | 27.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" NPT |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
H1 | 17 mm |
H2 | 19 mm |
L | 36 mm |