Festanschluss 24° schwere Reihe CES DN32 MF20-38CES M52x2

  • ERIKS:14883997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.35

-

10+

CHF 63.35

9.95%

30+

CHF 61.85

12.08%

50+

CHF 60.45

14.07%

75+

CHF 59.30

15.71%

113+

CHF 58.15

17.34%

170+

CHF 56.95

19.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 20-38 CES
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
CES
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-20
Gewindemaß (metrisch)
M 52x2 mm
Schenkellänge
51 mm
Schlüsselweite
55 mm
C
22 mm
Schlauch Innen-Ø
32 mm
A
51 mm
B
30 mm
H1
55 mm