Festanschluss 24° schwere Reihe CES DN20 MF12-25CES M36x2

  • ERIKS:14883996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.45

-

10+

CHF 20.15

10.24%

30+

CHF 19.75

12.03%

50+

CHF 19.45

13.36%

75+

CHF 19.00

15.37%

113+

CHF 18.65

16.93%

170+

CHF 18.30

18.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 12-25 CES
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
CES
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-12
Gewindemaß (metrisch)
M 36x2 mm
Schenkellänge
41 mm
Schlüsselweite
36 mm
C
18 mm
Schlauch Innen-Ø
20 mm
A
41 mm
B
20 mm
H1
36 mm