Festanschluss 24° schwere Reihe CES DN16 MF10-20CES M30x2

  • ERIKS:14883995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 16.50

10.33%

30+

CHF 16.25

11.68%

50+

CHF 15.80

14.13%

75+

CHF 15.50

15.76%

113+

CHF 15.15

17.66%

170+

CHF 14.85

19.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 10-20 CES
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
CES
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
Gewindemaß (metrisch)
M 30x2 mm
Schenkellänge
36 mm
Schlüsselweite
30 mm
C
16 mm
Schlauch Innen-Ø
16 mm
A
36 mm
B
6 mm
H1
30 mm