Festanschluss 24° schwere Reihe CES DN12 MF08-16CES M24x1.5

  • ERIKS:14883994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.15

-

10+

CHF 11.80

10.27%

30+

CHF 11.50

12.55%

50+

CHF 11.30

14.07%

75+

CHF 11.10

15.59%

113+

CHF 10.90

17.11%

170+

CHF 10.70

18.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 08-16 CES
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
CES
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-8
Gewindemaß (metrisch)
M 24x1.5 mm
Schenkellänge
32 mm
Schlüsselweite
24 mm
C
14 mm
Schlauch Innen-Ø
12 mm
A
32 mm
B
9 mm
H1
24 mm