Festanschluss 24° leichte Reihe CEL DN5 MF03-06CEL/M12x1.5

  • ERIKS:14883980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 11.00

11.29%

30+

CHF 10.80

12.90%

50+

CHF 10.60

14.52%

75+

CHF 10.40

16.13%

113+

CHF 10.20

17.74%

170+

CHF 9.95

19.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
HH 03-06 CEL
Anschlußart
CEL
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-3
Gewindemaß (metrisch)
M12x1,5 mm
T
M12x1,5
C
10 mm
A
21 mm
B
3 mm
H1
14 mm