
CHF 6.99/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.56inkl. MwSt
1185.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.99 | - |
25+ | CHF 4.24 | 39.41% |
50+ | CHF 3.13 | 55.22% |
100+ | CHF 2.23 | 68.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | TPE-S |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 11.5 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 5 mm |
A | 11.5 mm |