
CHF 5.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.87inkl. MwSt
7813 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.43 | - |
25+ | CHF 3.19 | 41.20% |
50+ | CHF 2.36 | 56.59% |
100+ | CHF 1.60 | 70.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | MVQ |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 11.2 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6 mm |
A | 11.2 mm |