
CHF 2.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
5360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.30 | - |
25+ | CHF 1.46 | 36.50% |
50+ | CHF 1.03 | 55.14% |
100+ | CHF 0.71 | 69.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | PVC, weich |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 7.8 mm |
Breite | 5.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5.5 mm |
A | 7.8 mm |