
CHF 2.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.90 | - |
25+ | CHF 1.79 | 38.42% |
50+ | CHF 1.32 | 54.45% |
100+ | CHF 0.92 | 68.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | PVC, weich |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Transparent |
Höhe | 12.3 mm |
Breite | 6.6 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 6.6 mm |
A | 12.3 mm |