
CHF 3.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.53inkl. MwSt
265 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.27 | - |
25+ | CHF 2.00 | 38.84% |
50+ | CHF 1.40 | 57.34% |
100+ | CHF 0.95 | 71.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9 mm |
Breite | 6.5 mm |
Rollenlänge | 200 m |
B | 6.5 mm |
A | 9 mm |