
CHF 9.37/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.13inkl. MwSt
1049 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.37 | - |
25+ | CHF 6.41 | 31.61% |
50+ | CHF 4.57 | 51.25% |
100+ | CHF 3.39 | 63.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 9 mm |
A | 12 mm |