
CHF 3.17/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.43inkl. MwSt
1596.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.17 | - |
25+ | CHF 1.86 | 41.32% |
50+ | CHF 1.34 | 57.89% |
100+ | CHF 0.93 | 70.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster und Tür |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 5.3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 5.3 mm |
A | 6 mm |