



CHF 294.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 318.35inkl. MwSt
26.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.50 | - |
5+ | CHF 200.00 | 32.09% |
25+ | CHF 172.00 | 41.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Compound | 559667 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 150 mm |
Breite | 130 mm |
Rollenlänge | 5 m |
C | 30 mm |
D | 11 mm |
B | 130 mm |
A | 150 mm |