



CHF 81.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
25.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
5+ | CHF 56.60 | 30.64% |
25+ | CHF 48.50 | 40.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Compound | 559667 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 70 mm |
Breite | 80 mm |
Rollenlänge | 5 m |
C | 40 mm |
D | 15 mm |
B | 70 mm |
A | 80 mm |