



CHF 21.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
171.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
10+ | CHF 14.80 | 32.11% |
50+ | CHF 12.40 | 43.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Compound | 559667 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 22 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 10 m |
C | 20 mm |
D | 5 mm |
B | 22 mm |
A | 40 mm |