Faserdichtungsplatte AFM 34 1500x1500x2

  • ERIKS:10017385
Image 1
Beste chemische Beständigkeit.

Normen
DIN-DVGW, Zugfestigkeit: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: ca. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Konformität
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61 Gase in Verbindung mit metallischer Inneninfassung, ÖVGW-Qualitätsmarke, TA-Luft, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-konform.

Technische Eigenschaften
  • Dichte 1.9 g/cm³
  • Betriebstemperatur max. 250°C, kurzzeitig 400°C
  • Betriebsdruck max. 150 bar
  • Farbe hellgrün
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.52inkl. MwSt

3.858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 439.88

-

2.25+

CHF 315.00

28.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AFM
Typ
34
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Material Einlage
Ohne
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
150 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.8 g/cm³