CHF 15.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.70 | - |
50+ | CHF 12.50 | 20.38% |
100+ | CHF 10.50 | 33.12% |
200+ | CHF 10.00 | 36.31% |
400+ | CHF 9.70 | 38.22% |
800+ | CHF 9.35 | 40.45% |
1600+ | CHF 9.10 | 42.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | HELIFLEX-HELIVYL TECNO |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PA |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |