Eriks

Farbspritzschlauch Heliflex-helivyl tecno PA Ø10.0x3.5mm/50m

  • ERIKS:14910385
Image 1
5-schichtiger Farbspritzschlauch zur Förderung von Farben, Lacken, Lösungsmitteln, Öl, usw. Integrierte Litze zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.80

-

50+

CHF 21.50

19.78%

100+

CHF 18.50

30.97%

200+

CHF 17.30

35.45%

400+

CHF 16.70

37.69%

800+

CHF 16.20

39.55%

1600+

CHF 15.70

41.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HELIFLEX-HELIVYL TECNO
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
17 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PA
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C