



CHF 97.70/ Paketexkl. MwSt
CHF 105.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.049Mindestbestellmenge: 0.049
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.70 | - |
5+ | CHF 75.40 | 22.82% |
10+ | CHF 64.40 | 34.08% |
20+ | CHF 58.40 | 40.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SEDUR |
Typ | FIX K |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Falzdichtung |
Material | PET-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 5 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20.5 m |