



CHF 89.60/ Paketexkl. MwSt
CHF 96.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.049Mindestbestellmenge: 0.049
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.60 | - |
5+ | CHF 68.40 | 23.66% |
10+ | CHF 60.40 | 32.59% |
20+ | CHF 54.40 | 39.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SEDUR |
Typ | FIX K |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Falzdichtung |
Material | PET-Schaum |
Farbe | Grau |
Höhe | 5 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 20.5 m |