EPDM Platte schwarz SEPW70 6 mm

  • ERIKS:14901542
Image 1
Bestes EPDM-Dichtmaterial für Wasseranwendungen.

Produkteigenschaften
Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Einsatzbereiche
Idealer Dichtwerkstoff für Trink- und Brauchwasseranwendungen in Wasserarmaturen und Installationen.

Konformität
UBA-Leitlinie < DN 80, WRAS-Zulassung, W 270. PAK-frei nach EU 1272/2012, entspricht Kat. 1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'094.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'344.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.071Mindestbestellmenge: 0.071

0.047 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'822.00

-

1.4+

CHF 3'486.00

8.79%

4.2+

CHF 3'360.00

12.09%

7+

CHF 3'234.00

15.38%

14+

CHF 3'094.00

19.05%

28+

CHF 2'989.00

21.79%

56+

CHF 2'898.00

24.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150