EPDM Platte schwarz SEPW70 5 mm

  • ERIKS:14901541
Image 1
Bestes EPDM-Dichtmaterial für Wasseranwendungen.

Produkteigenschaften
Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Einsatzbereiche
Idealer Dichtwerkstoff für Trink- und Brauchwasseranwendungen in Wasserarmaturen und Installationen.

Konformität
UBA-Leitlinie < DN 80, WRAS-Zulassung, W 270. PAK-frei nach EU 1272/2012, entspricht Kat. 1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'632.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'845.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.071Mindestbestellmenge: 0.071

1.173 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'255.00

-

1.4+

CHF 2'968.00

8.82%

4.2+

CHF 2'856.00

12.26%

7+

CHF 2'758.00

15.27%

14+

CHF 2'632.00

19.14%

28+

CHF 2'548.00

21.72%

56+

CHF 2'464.00

24.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150