CHF 7.23/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.82inkl. MwSt
938 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.23 | - |
10+ | CHF 4.77 | 34.02% |
25+ | CHF 3.77 | 47.93% |
50+ | CHF 3.22 | 55.53% |
100+ | CHF 2.38 | 67.15% |
500+ | CHF 2.06 | 71.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6 mm |
A | 9 mm |