Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 60x3mm

  • ERIKS:13855214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

274 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.10

-

10+

CHF 14.37

4.83%

25+

CHF 11.63

22.98%

50+

CHF 10.20

32.45%

100+

CHF 7.62

49.54%

500+

CHF 6.60

56.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
60 mm
Breite
3 mm
Rollenlänge
50 m
B
3 mm
A
60 mm