CHF 14.08/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.08 | - |
10+ | CHF 13.13 | 6.75% |
25+ | CHF 10.61 | 24.64% |
50+ | CHF 9.30 | 33.95% |
100+ | CHF 6.94 | 50.75% |
500+ | CHF 6.01 | 57.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 50 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 3 mm |
A | 50 mm |