CHF 34.17/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.94inkl. MwSt
49.55 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.17 | - |
10+ | CHF 33.49 | 1.99% |
25+ | CHF 30.71 | 10.13% |
50+ | CHF 27.16 | 20.52% |
100+ | CHF 20.33 | 40.50% |
500+ | CHF 17.62 | 48.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 12 mm |
A | 40 mm |