Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 30x3mm

  • ERIKS:13855198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.47/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.16inkl. MwSt

1430 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.47

-

10+

CHF 6.28

25.91%

25+

CHF 5.01

40.91%

50+

CHF 4.31

49.11%

100+

CHF 3.20

62.28%

500+

CHF 2.78

67.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
3 mm
Rollenlänge
50 m
B
3 mm
A
30 mm