Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 30x2mm

  • ERIKS:13855197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.17/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.75inkl. MwSt

885 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.17

-

10+

CHF 4.68

34.75%

25+

CHF 3.70

48.36%

50+

CHF 3.16

55.97%

100+

CHF 2.33

67.55%

500+

CHF 2.02

71.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
2 mm
Rollenlänge
50 m
B
2 mm
A
30 mm