CHF 7.34/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.93inkl. MwSt
641 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.34 | - |
10+ | CHF 4.69 | 36.06% |
25+ | CHF 3.70 | 49.56% |
50+ | CHF 3.15 | 57.12% |
100+ | CHF 2.32 | 68.37% |
500+ | CHF 2.01 | 72.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 3 mm |
A | 25 mm |