CHF 14.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.84inkl. MwSt
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.65 | - |
10+ | CHF 13.83 | 5.60% |
25+ | CHF 11.18 | 23.69% |
50+ | CHF 9.81 | 33.07% |
100+ | CHF 7.32 | 50.07% |
500+ | CHF 6.34 | 56.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 25 mm |