Eriks

EPDM Flachprofil schwarz 20x4mm

  • ERIKS:13855192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.53inkl. MwSt

96 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.74

-

10+

CHF 7.83

19.61%

25+

CHF 6.28

35.57%

50+

CHF 5.45

44.10%

100+

CHF 4.05

58.47%

500+

CHF 3.50

64.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
4 mm
Rollenlänge
100 m
B
4 mm
A
20 mm