Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 20x3mm

  • ERIKS:13855190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.86inkl. MwSt

350 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.27

-

10+

CHF 4.82

33.77%

25+

CHF 3.81

47.66%

50+

CHF 3.25

55.30%

100+

CHF 2.40

66.99%

500+

CHF 2.08

71.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
3 mm
Rollenlänge
50 m
B
3 mm
A
20 mm