CHF 6.04/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
1486 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.32 | 45.03% |
25+ | CHF 2.58 | 57.37% |
50+ | CHF 2.15 | 64.32% |
100+ | CHF 1.58 | 73.84% |
500+ | CHF 1.37 | 77.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 2 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 2 mm |
A | 20 mm |