Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 20x12mm

  • ERIKS:13855187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.66/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.77inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.66

-

10+

CHF 12.62

7.61%

25+

CHF 10.19

25.40%

50+

CHF 8.92

34.70%

100+

CHF 6.65

51.32%

500+

CHF 5.77

57.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
50 m
B
12 mm
A
20 mm