CHF 9.26/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.01inkl. MwSt
34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.26 | - |
10+ | CHF 7.24 | 21.77% |
25+ | CHF 5.79 | 37.44% |
50+ | CHF 5.01 | 45.81% |
100+ | CHF 3.72 | 59.81% |
500+ | CHF 3.23 | 65.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 4 mm |
A | 16 mm |