CHF 8.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.71inkl. MwSt
912 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.98 | - |
10+ | CHF 6.90 | 23.18% |
25+ | CHF 5.51 | 38.66% |
50+ | CHF 4.76 | 46.96% |
100+ | CHF 3.53 | 60.67% |
500+ | CHF 3.06 | 65.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 5 mm |
A | 15 mm |