Eriks

EPDM-Flachprofil schwarz 15x2mm

  • ERIKS:13901133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

1.7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.82

-

10+

CHF 3.04

47.77%

25+

CHF 2.36

59.54%

50+

CHF 1.96

66.41%

100+

CHF 1.43

75.43%

500+

CHF 1.24

78.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
EPDM
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
2 mm
Rollenlänge
50 m
B
2 mm
A
15 mm