CHF 7.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.86inkl. MwSt
600 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.27 | - |
10+ | CHF 4.81 | 33.91% |
25+ | CHF 3.81 | 47.66% |
50+ | CHF 3.25 | 55.30% |
100+ | CHF 2.40 | 66.99% |
500+ | CHF 2.07 | 71.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 10 mm |