CHF 7.49/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.49 | - |
10+ | CHF 4.88 | 34.91% |
25+ | CHF 3.85 | 48.60% |
50+ | CHF 3.28 | 56.21% |
100+ | CHF 2.42 | 67.69% |
500+ | CHF 2.10 | 71.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 3 mm |
A | 10 mm |