CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | KP |
Typ | Elbow |
Hersteller ID | KPL04-00 |
Form | L-förmig |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft, Stickstoffgas, Wasser |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | PP |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 3 g |
D | 10.4 mm |
L | 20.7 mm |
M | 18 |