Eriks

Elektroschweissmuffe PP PN10 40mm

  • ERIKS:10044201
  • Hersteller:10044201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Muffe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C