Eriks

Elektroschweissmuffe PP PN10 20mm

  • ERIKS:10044198
  • Hersteller:10044198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Muffe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C