
CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
0.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.80 | - |
5+ | CHF 41.10 | 41.95% |
10+ | CHF 37.30 | 47.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7380 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |