
CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.62inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.90 | - |
5+ | CHF 24.40 | 41.77% |
10+ | CHF 22.10 | 47.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7380 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |