
CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
5+ | CHF 16.40 | 42.25% |
10+ | CHF 15.00 | 47.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7380 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |