
CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
8.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
5+ | CHF 10.60 | 41.44% |
10+ | CHF 9.50 | 47.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7380 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |