
CHF 181.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.20inkl. MwSt
16.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.50 | - |
5+ | CHF 130.00 | 42.86% |
10+ | CHF 101.00 | 55.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7380 |
Dicke | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |